Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208730525
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-873-0525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 76mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.