Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 305mm; Thk: 76um; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 305mm; Thk: 76um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 305mm; Thk: 76um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208730522
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-873-0522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel 305 x 406 mm
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 0,305m
Material: metallisierte Folie
Länge: 406mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,60*
€ 64,974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.