Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208730521
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-873-0521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 152mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.