Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 76um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208730520
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-873-0520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 203mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.