Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; metallisierte Folie
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208710305
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-871-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 76mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.