Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-207710810
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-771-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 203mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 50µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.