Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 50um; metallisierte Folie


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 50um; metallisierte Folie
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 50um; metallisierte Folie
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-207710305
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-771-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 76mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 50µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.