Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-202110816A
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-0816A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 203mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 406mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 106µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.