Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um; <1TΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um; <1TΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 406mm; W: 203mm; Thk: 106um; <1TΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-202110121
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-0121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 203mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 406mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 106µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,20*
€ 113,288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,84*
€ 98,5796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.