Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 254mm; Thk: 106um; <1TΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-202110119
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-0119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 254mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 762mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 106µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,89*
€ 256,9091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,90*
€ 241,451
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 196,83*
€ 234,2277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,24*
€ 220,4356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,96*
€ 210,5824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,83*
€ 194,9577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.