Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; Thk: 106um; <1TΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; Thk: 106um; <1TΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; Thk: 106um; <1TΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-202110089
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-0089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel 102 x 152 mm
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 102mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 152mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 106µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.