Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 152mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 152mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 152mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200950608
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-095-0608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grün
Breite: 152mm
Material: Polyethylen
Länge: 203mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel eurostat, pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.