Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; Polyethylen; grün
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200950305
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-095-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grün
Breite: 76mm
Material: Polyethylen
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel eurostat, pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.