Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 250mm; W: 175mm; Thk: 55um; Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 250mm; W: 175mm; Thk: 55um; Polyethylen
Schutzbeutel; ESD; L: 250mm; W: 175mm; Thk: 55um; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200216002
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-021-6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 175mm
Material: Polyethylen
Länge: 0,25m
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 55µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: ablenkend;Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: ablenkend;blasen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.