Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 90um; Polyethylen; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200110305
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-011-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 76mm
Material: Polyethylen
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 90µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.