Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um; Polyethylen; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um; Polyethylen; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 50um; Polyethylen; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200070810
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-007-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 203mm
Material: Polyethylen
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 50µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.