Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: TRIAX; 00; Buchse; weiblich; Löten; 4A; 1,1÷3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERN.00.650.CLL
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ERN.00.650.CLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LEMO
Steckverbinder-Typ: TRIAX
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PEEK
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennstrom: 4A
Steckverbinder-Serie: 00
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Polarisierung: N
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Leitungsaußendurchmesser: 1,1...3,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.