Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10Ω; 660mW; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJP08J100V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP08J100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,66W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7138
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,1065*
25
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,50*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,86*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7131221
ab € 50,95*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610R0JNEA
ab € 0,0135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.