Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0612; 22mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJD2DFR022V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJD2DFR022V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 22mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1632
Gehäuse - Zoll: 0612
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 811,45*
€ 891,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 860,95*
€ 945,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 945,35*
€ 1.124,9665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 932,65*
€ 1.109,8535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 904,00*
€ 1.075,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 884,20*
€ 1.052,198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 860,95*
€ 1.024,5305
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,17219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.