Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0612; 200mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJD2CFR200V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJD2CFR200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1632
Gehäuse - Zoll: 0612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,13563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,60*
€ 893,214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 747,60*
€ 889,644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 728,30*
€ 866,677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 709,70*
€ 844,543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 678,15*
€ 806,9985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.