Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1020; 100mΩ; 2W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJD1CFR100U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJD1CFR100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2550
Gehäuse - Zoll: 1020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.114,95*
€ 1.212,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.119,95*
€ 1.212,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.212,65*
€ 1.443,0535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.195,55*
€ 1.422,7045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.144,85*
€ 1.362,3715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.127,95*
€ 1.342,2605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.119,95*
€ 1.332,7405
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,22399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.