Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1020; 100mΩ; 2W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJC1CFR10U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJC1CFR10U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2550
Gehäuse - Zoll: 1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.632,65*
€ 1.942,8535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.619,45*
€ 1.927,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.572,50*
€ 1.871,275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.543,80*
€ 1.837,122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.520,00*
€ 1.808,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.