Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0612; 10mΩ; 1,5W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJB2CFR01V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2CFR01V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1,5W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1632
Gehäuse - Zoll: 0612
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,20*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 651,50*
€ 716,95*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 656,50*
€ 721,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,95*
€ 853,1705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 653,20*
€ 777,308
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 651,50*
€ 775,285
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,1303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.