Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 100mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 100mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 100mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8BWFR100V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BWFR100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
1 Tag
30000
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,207*
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,537*
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.