Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 130Ω; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 130Ω; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 130Ω; 0,125W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6GEYJ131V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEYJ131V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 130Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30701
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00537*
€ 0,05416*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0627*
€ 0,3517*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.