Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 820kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF8203V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF8203V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 820kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50000
€ 5,90*
ab € 0,00703*
€ 0,0094*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
2 Tage
18172
10
€ 14,99*
ab € 0,0069*
€ 0,03919*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603820KFKEA
ab € 0,00641*
Ähnlich
RS Pro
8049081
ab € 50,65*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X8203FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X8203FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603820KFKEA.
ab € 0,00902*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07820KL
ab € 0,0052*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07820KL
ab € 0,00144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.