Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 3,01kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 3,01kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 3,01kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF3011V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF3011V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 3,01kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00526*
€ 0,0106*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3011FTL
ab € 0,00184*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3011FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
Vishay
CRCW06033K01FKEA
ab € 0,00652*
Ähnlich
Vishay
CRCW06033K01FKEA.
ab € 0,00643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.