Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 100Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2RKF1000X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF1000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
232
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,00326*
€ 0,03582*
1 Tag
138136
10
€ 14,99*
ab € 0,006*
€ 0,05051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03582*
€ 0,04263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01917*
€ 0,02281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00451*
€ 0,00537
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00326*
€ 0,00388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8047072
ab € 102,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.