Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 8; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 5,1Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERD708AMZ
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERD708AMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: ECE
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 5 s
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Schaltmoment: 5,1Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Herstellerserie: ERD7
Anzahl Positionen: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.