Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 4; SMT; RKontakt max: 100mΩ; ERD6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERD604HCZ
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERD604HCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: ECE
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 4
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Herstellerserie: ERD6
Anzahl Positionen: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.