Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 8; THT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERD408RDZ
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERD408RDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: ECE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x4,35mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 8
Schaltmoment: 5Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Verpackungs-Art: Rolle
Anzahl Positionen: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.