Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-ERD216RSZ
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERD216RSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: ECE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x5mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltmoment: 5Ncm
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: ERD
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.