Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 374kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 374kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 374kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA6AEB3743V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB3743V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 374kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0337*
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0383*
5000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0722*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0297*
€ 0,1287*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 191,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.