Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 2,37kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 2,37kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 2,37kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA6AEB2371V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB2371V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2,37kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0381*
5000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0737*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0298*
€ 0,129*
5
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,4537*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A2K37BTDF
ab € 0,309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.