Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; THT; auf PCB; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; THT; auf PCB; 4A
Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; THT; auf PCB; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-EPY.00.250.NTNY
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EPY.00.250.NTNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LEMO
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP50
Steckverbinder-Serie: 00
Steckverbinder-Variante: doppelt
Entspricht Norm: CAMAC;NIM
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Polarisierung: Y
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.