Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 10,5W; 15÷30VDC; 0,35A; 180÷264VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 10,5W; 15÷30VDC; 0,35A; 180÷264VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 10,5W; 15÷30VDC; 0,35A; 180÷264VAC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-EPR10D3035AZ220W
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEPR10D-3035AZ-220W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leistung: 10,5W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 180...264V AC
Äußere Abmessungen: 133x33x30mm
Ausgangsspannung: 15...30V DC
Ausgangsstrom: 0,35A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 78%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion mit Triac
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEPR
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.