Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; Anz.Mod: 24; ELEGANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2435-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2425-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 350mm
Größe X: 310mm
Größe Z: 104mm
Deckelfarben: halbtransparent
Anzahl der Module: 24
Modulverteilung: 12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ELEGANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.