Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; Anz.Mod: 24; ELEGANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; Anz.Mod: 24; ELEGANT
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2435-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2435-00
EAN/GTIN:
     5902431698489
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 350mm
Größe X: 310mm
Größe Z: 104mm
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 24
Modulverteilung: 12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ELEGANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.