Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz; Anz.Mod: 24; ELEGANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2425-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2425-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 350mm
Größe X: 310mm
Größe Z: 104mm
Deckelfarben: halbtransparent
Anzahl der Module: 24
Modulverteilung: 12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Herstellerserie: ELEGANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.