Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 8
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2412-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2412-01
EAN/GTIN:
     5902431692227
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 195mm
Größe X: 195mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Anzahl der Module: 8
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 8
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Herstellerserie: ELEGANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.