Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2401-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2401-01
EAN/GTIN:
     5902431692050
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 156mm
Größe X: 116mm
Größe Z: 98mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Gehäuseserie: ELEGANT
Anzahl der Module: 5
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 5
Setinhalt: Schraubanschlüsse
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.