Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2305-10
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2305-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 140mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 66mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Gehäuseserie: MINI
Anzahl der Module: 5
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 5
Setinhalt: Schraubklemmen N
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Ausführung: ohne Abdeckung
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.