Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2304-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2304-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 140mm
Größe X: 95mm
Größe Z: 83mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Gehäuseserie: MINI
Anzahl der Module: 4
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 4
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.