Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP20; Aufputz,Wandbefestigung; MINI
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2302-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2302-01
EAN/GTIN:
     5902431691770
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 141mm
Größe X: 53mm
Größe Z: 83mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Anzahl der Module: 2
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 2
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Schutzklasse: II
Herstellerserie: MINI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.