Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 36
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 36
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2003-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Nennspannung: 400V
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: MSF RP
Anzahl der Module: 36
Anzahl Reihen: 3
Modulverteilung: 12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.