Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 24
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2002-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2002-00
EAN/GTIN:
     5907569154289
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Nennspannung: 400V
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Anzahl der Module: 24
Anzahl Reihen: 2
Modulverteilung: 12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Herstellerserie: MSF RP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.