Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 12
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 12
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2001-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2001-00
EAN/GTIN:
     5907569154296
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Nennspannung: 400V
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: MSF RP
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.