Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FPGA; SMD; FBGA324; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FPGA; SMD; FBGA324; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 215
IC: FPGA; SMD; FBGA324; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 215
Artikel-Nr.:
     2805-EP3C25F324C8N
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C25F324C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
Hersteller: INTEL
Montage: SMD
Gehäuse: FBGA324
Versorgungsspannung: 1,15...1,25V DC
Frequenz: 402MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: FPGA
Gatterlaufzeit: 8ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 215
Anzahl der Makrozellen: 24624
Herstellerserie: Cyclone III
Speicher: 594kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 84 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.