Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth: 2.1 EDR; 10dBm; Klasse: 2; SMD; GFSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ENW-89829C3KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PAN1315B-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,7...4,8V DC
Schnittstelle: UART;PCM;I2S;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,25Mbps
Abmessungen: 9x6,5x1,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Stromaufnahmebereich: 8,3...39,2mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: HCI Profil
Empfängerempfindlichkeit: -93dBm
Sendestärke: 10dBm
Verschlüsselung: AES128
Herstellerserie: PAN1315B
Modul-Art: GFSK
Mikrocontroller: MSP430
Komponenten: CC2560
Bluetooth: 2
Bluetooth version: 2.1 EDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.