Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/LTE; HSPA,HSPA+,LTE,UMTS,WCDMA; 3G,4G; 3,7VDC; M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPS/LTE; HSPA,HSPA+,LTE,UMTS,WCDMA; 3G,4G; 3,7VDC; M.2
Modul: GPS/LTE; HSPA,HSPA+,LTE,UMTS,WCDMA; 3G,4G; 3,7VDC; M.2
Artikel-Nr.:
     2805-EM7455
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     EM7455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
GPS Maus
GPS Mouse
Hersteller: SIERRA WIRELESS
Steckverbinder-Art: M.2
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,7V DC
Schnittstelle: USB 2.0;SIM;USB 3.0
Abmessungen: 42x30x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/LTE
Übertragung: HSPA+;LTE;HSPA;UMTS;WCDMA
GPS Eigenschaften: GLONASS;Galileo;Beidou
Standard: 3G;4G
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 77,34*
€ 102,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,45*
€ 153,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.